Beli baut 36 stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Deskripsi:Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.atribut:
- Dimension D (mm): 8.0
- Dimension H (mm): 42
- Dimension L (mm): 25
- Dimensions b (mm): 18.0
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
- Mass (g /package): 59
- Package Quantity (pieces): 1
- Reference Working Load (kN): 1.47
- Screw Diameter: M10 x 1.50
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- Petzl Hanger Stainless Coeur (Pengait Baut)Deskripsi:COEUR STAINLESS High quality stainless steel bolt hanger for typical exterior uses (pack of 20) High quality stainless steel bolt hanger for typical exterior uses. It is available for 10 or 12 mm diameter bolts. 316L stainless steel offers excellent resistance to corrosion in typical exterior environments Easy clipping: - the wide, ergonomic connection hole facilitates carabiner clipping - the width of the hole allows installation of two carabiners at the same time Prevents wear of connectors: the thickness of the hanger and the rounded edges of the connection hole limit wear of connectors Hanger anti-rotation system: textured back keeps the hanger from turning when the anchor is being installed or when it is heavily laterally loaded during use Available for 10 or 12 mm boltsatribut:
- Material: Stainless Steel
- Capacity (L): 316
- Diameter (mm): 10
- Certifications: EN 795 A, EN 959
- SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)Deskripsi:Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
- Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- RUD All-Direction Eye Bolt Load Ringatribut:
- Material: Nickel molybdenum steel
- monotaro.id Hex Bolt SS 304 (Baut Hexagonal)atribut:
- Material: SS 304
- LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)atribut:
- Chemical Basis/Base: Methacrylate
- Color: Blue
- Key Characteristics: Thixotropic
- Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
- TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)atribut:
- Dimension D (mm): 5
- Dimension H (mm): 27
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions b (mm): 30
- Dimensions t (mm): 25
- Finishing Material: Iron (SS400) / Zinc-Plated, Passivated
- Reference Working Load (kN): 0.2
- Screw Diameter: 6
- Standard: 6 x 30
- Weight (g): 18
- Matlock Heavy Duty Bolt Clamps W2 Stainless Steel (Klem Selang Baut)atribut:
- Material: Stainless Steel (304) A2
- Type: Heavy Duty Bolt Clamp
- Surface Treatment: Plain
- Standards Met: DIN 3017
- TRUSCO Flat Head Machine Screw Slim Cormic TF Series (Baut JF / Kepala Rata)Deskripsi:-Since the height of the head is thin, the mounting surface can be flat.-Suitable for places where countersinking can not be performed, or where thickness becomes an obstacle.
Daftar Harga baut 36 stainless Terbaru November 2026
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp20.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal) | Rp13.900 |
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp9.900 |
| TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata) | Rp209.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp45.900 |
| Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata) | Rp31.900 |
| Petzl Hanger Stainless Coeur (Pengait Baut) | Rp159.900 |
| SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp9.900 |
| Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton) | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9sP103460352-2.jpg)
/6uP103460246-3.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)
/P101000708-1.jpg)
/d0P103460468-3.jpg)
/fwP104629572-1.jpg)
/P103100627-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/Petzl%20Hanger%20Stainless%20Coeur%20(Pengait%20Baut)/P103085009-1.jpeg)
/8yP102893322-2.jpg)
/pcP105064912-1.jpg)
/aeP102173374-2.jpg)


/c7P104629439-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Lem%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20242%20(Lem%20Baut)/53P103752183-1.jpg)
/P101000712-1.jpg)
/lnP102138779-4.jpg)
%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/TRUSCO%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20Slim%20Cormic%20TF%20Series%20(Baut%20JF%20%2F%20Kepala%20Rata)/P102716245-7.jpg)
/70P105276252-5.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)